Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0117 00 13 Traversée de cloison égale laiton G1/4

  • ERIKS:23214705
  • Fabricant:0820099105413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,69 €/ Unitéhors TVA

12,93 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

80 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0117
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C
G1/4 mm
F
24 mm
F1
27 mm
K
15 mm
L
21 mm
L1
4 mm
T
20.5 mm