Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0117 00 10 Traversée de cloison égale laiton G1/8

  • ERIKS:23214704
  • Fabricant:0820099105321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,54 €/ Unitéhors TVA

9,12 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0117
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/8
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C
G1/8 mm
F
19 mm
F1
22 mm
K
9 mm
L
14 mm
L1
4 mm
T
16.5 mm