Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0116 22 00 Union double égale traversée de cloison laiton Ø22mm

  • ERIKS:23214676
  • Fabricant:0820099105260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

109,06 €/ Unitéhors TVA

131,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0116
Matériau
Laiton
Forme
Cloisons
Raccord 1
22 mm
D
22 mm
F
36 mm
F1
36 mm
F2
36 mm
L
42 mm
L1
32 mm
L2
11 mm
L3
21 mm
N
21 mm
T
30.5 mm