94,84 €/ Unitéhors TVA
114,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0116 |
Matériau | Laiton |
Forme | Cloisons |
Raccord 1 | 20 mm |
D | 20 mm |
F | 32 mm |
F1 | 30 mm |
F2 | 32 mm |
L | 41 mm |
L1 | 31 mm |
L2 | 11 mm |
L3 | 21 mm |
N | 21 mm |
T | 27.5 mm |