Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0116 18 00 Union double égale traversée de cloison laiton Ø18mm

  • ERIKS:23214675
  • Fabricant:0820099105192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

61,00 €/ Unitéhors TVA

73,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0116
Matériau
Laiton
Forme
Cloisons
Raccord 1
18 mm
D
18 mm
F
27 mm
F1
30 mm
F2
30 mm
L
40 mm
L1
30 mm
L2
10.5 mm
L3
20.5 mm
N
20.5 mm
T
24.5 mm