Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0116 16 00 Union double égale traversée de cloison laiton Ø16mm

  • ERIKS:23214702
  • Fabricant:0820099105161
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

47,75 €/ Unitéhors TVA

57,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0116
Matériau
Laiton
Forme
Cloisons
Raccord 1
16 mm
D
16 mm
F
27 mm
F1
27 mm
F2
27 mm
L
36 mm
L1
28 mm
L2
9.5 mm
L3
19.5 mm
N
19.5 mm
T
22.5 mm