30,38 €/ Unitéhors TVA
36,76 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0116 |
Matériau | Laiton |
Forme | Cloisons |
Raccord 1 | 14 mm |
D | 14 mm |
F | 24 mm |
F1 | 24 mm |
F2 | 27 mm |
L | 35 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 8 mm |
L3 | 18 mm |
N | 18 mm |
T | 20.5 mm |