20,67 €/ Unitéhors TVA
25,01 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0116 |
Matériau | Laiton |
Forme | Cloisons |
Raccord 1 | 10 mm |
D | 10 mm |
F | 19 mm |
F1 | 19 mm |
F2 | 22 mm |
L | 33 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 9 mm |
L3 | 19 mm |
N | 19 mm |
T | 16.5 mm |