11,58 €/ Unitéhors TVA
14,01 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 23/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0116 |
Matériau | Laiton |
Forme | Cloisons |
Raccord 1 | 5 mm |
D | 5 mm |
F | 13 mm |
F1 | 12 mm |
F2 | 14 mm |
L | 28 mm |
L1 | 18 mm |
L2 | 7.5 mm |
L3 | 17.5 mm |
N | 17.5 mm |
T | 10.3 mm |