Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0116 04 00 Union double égale traversée de cloison laiton Ø4mm

  • ERIKS:23214699
  • Fabricant:0820099104607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,04 €/ Unitéhors TVA

12,15 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0116
Matériau
Laiton
Forme
Cloisons
Raccord 1
4 mm
D
4 mm
F
10 mm
F1
10 mm
F2
13 mm
L
27 mm
L1
17 mm
L2
7 mm
L3
17 mm
N
17 mm
T
8.3 mm