Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0114 22 27 Piquage laiton femelle Ø22mm x G3/4

  • ERIKS:23214696
  • Fabricant:0820099104454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

61,84 €/ Unitéhors TVA

74,83 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0114
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
22 mm
Raccord 2
3/4" BSPP(G)
C
G3/4
D
22 mm
E
19.5 mm
F
32 mm
F1
36 mm
H
48 mm
H1
26.5 mm