Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0114 18 27 Piquage laiton femelle Ø18mm x G3/4

  • ERIKS:23214693
  • Fabricant:0820099104324
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

45,21 €/ Unitéhors TVA

54,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0114
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
18 mm
Raccord 2
3/4" BSPP(G)
C
G3/4
D
18 mm
E
19.5 mm
F
32 mm
F1
30 mm
H
46 mm
H1
27 mm