Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0114 18 21 Piquage laiton femelle Ø18mm x G1/2

  • ERIKS:23214692
  • Fabricant:0820099104294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

44,32 €/ Unitéhors TVA

53,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0114
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
18 mm
Raccord 2
1/2" BSPP(G)
C
G1/2
D
18 mm
E
18.5 mm
F
27 mm
F1
30 mm
H
45 mm
H1
26 mm