Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0114 18 17 Piquage laiton femelle Ø18mm x G3/8

  • ERIKS:23214691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

42,87 €/ Unitéhors TVA

51,87 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0114
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
18 mm
Raccord 2
3/8" BSPP(G)
C
G3/8
D
18 mm
E
14 mm
F
27 mm
F1
30 mm
H
39 mm
H1
19.5 mm