Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0114 16 21 Piquage laiton femelle Ø16mm x G1/2

  • ERIKS:23214690
  • Fabricant:0820099104232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 5
Ajouter à la liste

37,76 €/ Unitéhors TVA

45,69 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0114
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
16 mm
Raccord 2
1/2" BSPP(G)
C
G1/2
D
16 mm
E
18.5 mm
F
27 mm
F1
27 mm
H
44 mm
H1
26 mm