Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0114 16 17 Piquage laiton femelle Ø16mm x G3/8

  • ERIKS:23214689
  • Fabricant:0820099104201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,70 €/ Unitéhors TVA

43,20 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0114
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
16 mm
Raccord 2
3/8" BSPP(G)
C
G3/8
D
16 mm
E
14 mm
F
24 mm
F1
27 mm
H
38 mm
H1
20.5 mm