Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0114 16 13 Piquage laiton femelle Ø16mm x G1/4

  • ERIKS:23214688
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

33,38 €/ Unitéhors TVA

40,39 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0114
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
16 mm
Raccord 2
1/4" BSPP(G)
C
G1/4
D
16 mm
E
13.5 mm
F
24 mm
F1
27 mm
H
36 mm
H1
18 mm