Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0114 15 17 Piquage laiton femelle Ø15mm x G3/8

  • ERIKS:23214686
  • Fabricant:0820099104119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,53 €/ Unitéhors TVA

28,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0114
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
15 mm
Raccord 2
3/8" BSPP(G)
C
G3/8
D
15 mm
E
14 mm
F
22 mm
F1
24 mm
H
38 mm
H1
21 mm