19,44 €/ Unitéhors TVA
23,52 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0114 |
Matériau | Laiton |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 14 mm |
Raccord 2 | 1/2" BSPP(G) |
C | G1/2 |
D | 14 mm |
E | 18.5 mm |
F | 27 mm |
F1 | 24 mm |
H | 43 mm |
H1 | 25.5 mm |