Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0114 14 13 Piquage laiton femelle Ø14mm x G1/4

  • ERIKS:23214683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,46 €/ Unitéhors TVA

21,13 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0114
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
14 mm
Raccord 2
1/4" BSPP(G)
C
G1/4
D
14 mm
E
13.5 mm
F
22 mm
F1
24 mm
H
36 mm
H1
18.5 mm