Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0114 12 21 Piquage laiton femelle Ø12mm x G1/2

  • ERIKS:23214682
  • Fabricant:0820099103990
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

19,39 €/ Unitéhors TVA

23,46 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0114
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
12 mm
Raccord 2
1/2" BSPP(G)
C
G1/2
D
12 mm
E
18.5 mm
F
27 mm
F1
22 mm
H
42 mm
H1
26.5 mm