Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0114 12 17 Piquage laiton femelle Ø12mm x G3/8

  • ERIKS:23214606
  • Fabricant:0820099103969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,13 €/ Unitéhors TVA

18,31 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0114
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
12 mm
Raccord 2
3/8" BSPP(G)
C
G3/8
D
12 mm
E
14 mm
F
22 mm
F1
22 mm
H
37 mm
H1
22 mm