Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0114 05 10 Piquage laiton femelle Ø5mm x G1/8

  • ERIKS:23214595
  • Fabricant:0820099103402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,25 €/ Unitéhors TVA

9,98 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0114
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
5 mm
Raccord 2
1/8" BSPP(G)
C
G1/8
D
5 mm
E
9.5 mm
F
14 mm
F1
12 mm
H
28 mm
H1
17 mm