Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0112 12 00 Vis mâle pour bague de détancheite universelle laiton Ø12mm x M18

  • ERIKS:23214585
  • Fabricant:0820099102955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,45 €/ Unitéhors TVA

6,59 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0112
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
12 mm
Raccord 2
M 18x1.5
C
M18x1.5
D
12 mm
E
11 mm
F
19 mm
L1
18 mm