Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0112 05 00 Vis mâle pour bague de détancheite universelle laiton Ø5mm x M10

  • ERIKS:23215693
  • Fabricant:820099102818
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,34 €/ Unitéhors TVA

2,83 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0112
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
5 mm
Raccord 2
M 10x1
C
M10x1
D
5 mm
E
7.5 mm
F
11 mm
L1
13.5 mm