109,06 €/ Unitéhors TVA
131,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0109 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme en L |
Raccord 1 | 28 mm |
Raccord 2 | 1" BSPT(R) |
C | R1 |
D | 28 mm |
F | 42 mm |
H | 48 mm |
J | 32 mm |
L | 54 mm |
L1 | 30 mm |