Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0109 25 34 Equerre à piquage laiton mâle Ø25mm x R1

  • ERIKS:23214529
  • Fabricant:0820099100852
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

81,10 €/ Unitéhors TVA

98,13 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0109
Matériau
Laiton
Forme
Forme en L
Raccord 1
25 mm
Raccord 2
1" BSPT(R)
C
R1
D
25 mm
F
41 mm
H
44 mm
J
27 mm
L
54 mm
L1
30 mm