67,72 €/ Unitéhors TVA
81,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0109 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme en L |
Raccord 1 | 22 mm |
Raccord 2 | 1" BSPT(R) |
C | R1 |
D | 22 mm |
F | 36 mm |
H | 44 mm |
J | 27 mm |
L | 50 mm |
L1 | 30 mm |