45,54 €/ Unitéhors TVA
55,10 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0109 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme en L |
Raccord 1 | 20 mm |
Raccord 2 | 3/4" BSPT(R) |
C | R3/4 |
D | 20 mm |
F | 32 mm |
H | 38 mm |
J | 23 mm |
L | 42 mm |
L1 | 21.5 mm |