Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0109 20 21 Equerre à piquage laiton mâle Ø20mm x R1/2

  • ERIKS:23214524
  • Fabricant:0820099100708
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

44,69 €/ Unitéhors TVA

54,07 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0109
Matériau
Laiton
Forme
Forme en L
Raccord 1
20 mm
Raccord 2
1/2" BSPT(R)
C
R1/2
D
20 mm
F
32 mm
H
36.5 mm
J
23 mm
L
42 mm
L1
21.5 mm