Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0109 18 21 Equerre à piquage laiton mâle Ø18mm x R1/2

  • ERIKS:23214522
  • Fabricant:0820099100630
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

36,25 €/ Unitéhors TVA

43,86 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0109
Matériau
Laiton
Forme
Forme en L
Raccord 1
18 mm
Raccord 2
1/2" BSPT(R)
C
R1/2
D
18 mm
F
30 mm
H
35.5 mm
J
23 mm
L
41 mm
L1
21.5 mm