Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0109 16 21 Equerre à piquage laiton mâle Ø16mm x R1/2

  • ERIKS:23214520
  • Fabricant:0820099100562
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,61 €/ Unitéhors TVA

32,20 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0109
Matériau
Laiton
Forme
Forme en L
Raccord 1
16 mm
Raccord 2
1/2" BSPT(R)
C
R1/2
D
16 mm
F
27 mm
H
33.5 mm
J
19 mm
L
39 mm
L1
21 mm