Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0109 16 17 Equerre à piquage laiton mâle Ø16mm x R3/8

  • ERIKS:23214519
  • Fabricant:0820099100531
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,96 €/ Unitéhors TVA

32,62 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0109
Matériau
Laiton
Forme
Forme en L
Raccord 1
16 mm
Raccord 2
3/8" BSPT(R)
C
R3/8
D
16 mm
F
27 mm
H
30 mm
J
19 mm
L
39 mm
L1
21 mm