Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0109 15 17 Equerre à piquage laiton mâle Ø15mm x R3/8

  • ERIKS:23214517
  • Fabricant:0820099100470
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,94 €/ Unitéhors TVA

31,39 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0109
Matériau
Laiton
Forme
Forme en L
Raccord 1
15 mm
Raccord 2
3/8" BSPT(R)
C
R3/8
D
15 mm
F
24 mm
H
30 mm
J
19 mm
L
35 mm
L1
18 mm