23,38 €/ Unitéhors TVA
28,29 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0109 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme en L |
Raccord 1 | 14 mm |
Raccord 2 | 3/8" BSPT(R) |
C | R3/8 |
D | 14 mm |
F | 24 mm |
H | 30 mm |
J | 19 mm |
L | 35 mm |
L1 | 18 mm |