20,66 €/ Unitéhors TVA
25,00 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0109 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme en L |
Raccord 1 | 10 mm |
Raccord 2 | 1/2" BSPT(R) |
C | R1/2 |
D | 10 mm |
F | 19 mm |
H | 32 mm |
J | 19 mm |
L | 36 mm |
L1 | 21 mm |