19,13 €/ Unitéhors TVA
23,15 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0109 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme en L |
Raccord 1 | 8 mm |
Raccord 2 | 1/4" NPT |
C | NPT1/4 |
D | 8 mm |
F | 14 mm |
H | 22 mm |
J | 10 mm |
L | 28 mm |
L1 | 15 mm |