17,01 €/ Unitéhors TVA
20,58 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0109 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme en L |
Raccord 1 | 8 mm |
Raccord 2 | 1/8" NPT |
C | NPT1/8 |
D | 8 mm |
F | 14 mm |
H | 18.5 mm |
J | 10 mm |
L | 28 mm |
L1 | 15 mm |