11,76 €/ Unitéhors TVA
14,23 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0109 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme en L |
Raccord 1 | 6 mm |
Raccord 2 | 1/4" NPT |
C | NPT1/4 |
D | 6 mm |
F | 13 mm |
H | 21.5 mm |
J | 10 mm |
L | 22 mm |
L1 | 12 mm |