6,37 €/ Unitéhors TVA
7,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0109 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme en L |
Raccord 1 | 6 mm |
Raccord 2 | 1/8" BSPT(R) |
C | R1/8 |
D | 6 mm |
F | 13 mm |
H | 18 mm |
J | 8 mm |
L | 22 mm |
L1 | 11 mm |