Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0109 05 13 Equerre à piquage laiton mâle Ø5mm x R1/4

  • ERIKS:23214503
  • Fabricant:0820099098821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,96 €/ Unitéhors TVA

14,47 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0109
Matériau
Laiton
Forme
Forme en L
Raccord 1
5 mm
Raccord 2
1/4" BSPT(R)
C
R1/4
D
5 mm
F
12 mm
H
21.5 mm
J
10 mm
L
22 mm
L1
12 mm