7,82 €/ Unitéhors TVA
9,46 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0109 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme en L |
Raccord 1 | 4 mm |
Raccord 2 | 1/4" BSPT(R) |
C | R1/4 |
D | 4 mm |
F | 10 mm |
H | 20 mm |
J | 10 mm |
L | 19 mm |
L1 | 11 mm |