107,87 €/ Unitéhors TVA
130,52 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0108 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme T |
Raccord 1 | 22 mm |
Raccord 2 | BPST(R) - 3/4 |
C | R3/4 |
D | 22 mm |
F | 36 mm |
H | 40 mm |
J | 27 mm |
L1 | 29 mm |
L3 | 50 mm |