77,62 €/ Unitéhors TVA
93,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0108 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme T |
Raccord 1 | 18 mm |
Raccord 2 | BPST(R) - 1/2 |
C | R1/2 |
D | 18 mm |
F | 30 mm |
H | 35.5 mm |
J | 23 mm |
L1 | 21.5 mm |
L3 | 41 mm |