Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0108 16 17 Te au centre laiton mâle Ø16mm x R3/8

  • ERIKS:23214494
  • Fabricant:0820099098456
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

68,47 €/ Unitéhors TVA

82,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 28/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0108
Matériau
Laiton
Forme
Forme T
Raccord 1
16 mm
Raccord 2
BPST(R) - 3/8
C
R3/8
D
16 mm
F
27 mm
H
30 mm
J
19 mm
L1
21 mm
L3
39 mm