Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0108 14 21 Te au centre laiton mâle Ø14mm x R1/2

  • ERIKS:23214491
  • Fabricant:0820099098364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

45,03 €/ Unitéhors TVA

54,49 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0108
Matériau
Laiton
Forme
Forme T
Raccord 1
14 mm
Raccord 2
BPST(R) - 1/2
C
R1/2
D
14 mm
F
24 mm
H
32 mm
J
19 mm
L1
18 mm
L3
35 mm