Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0108 12 17 Te au centre laiton mâle Ø12mm x R3/8

  • ERIKS:23214184
  • Fabricant:0820099098302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,06 €/ Unitéhors TVA

42,42 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0108
Matériau
Laiton
Forme
Forme T
Raccord 1
12 mm
Raccord 2
BPST(R) - 3/8
C
R3/8
D
12 mm
F
22 mm
H
27 mm
J
15 mm
L1
15 mm
L3
30 mm