24,57 €/ Unitéhors TVA
29,73 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0108 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme T |
Raccord 1 | 8 mm |
Raccord 2 | BPST(R) - 3/8 |
C | R3/8 |
D | 8 mm |
F | 14 mm |
H | 24 mm |
J | 12 mm |
L1 | 15 mm |
L3 | 28 mm |