Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0108 08 13 Te au centre laiton mâle Ø8mm x R1/4

  • ERIKS:23214182
  • Fabricant:0820099098036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,61 €/ Unitéhors TVA

18,89 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0108
Matériau
Laiton
Forme
Forme T
Raccord 1
8 mm
Raccord 2
BPST(R) - 1/4
C
R1/4
D
8 mm
F
14 mm
H
22 mm
J
10 mm
L1
15 mm
L3
28 mm