Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0108 08 10 Te au centre laiton mâle Ø8mm x R1/8

  • ERIKS:23214181
  • Fabricant:0820099097961
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,55 €/ Unitéhors TVA

16,40 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0108
Matériau
Laiton
Forme
Forme T
Raccord 1
8 mm
Raccord 2
BPST(R) - 1/8
C
R1/8
D
8 mm
F
14 mm
H
18.5 mm
J
10 mm
L1
15 mm
L3
28 mm